すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763Y-13A

品名 : 6.5㎏/800x434x 882mm 2槽式洗濯機

仕様

メーカー日立(HITACHI)型番PS-65AS2
容量洗濯:6.5kg
脱水:6.5kg
消費電力(50/60Hz)洗濯:345/420W
脱水:115/140W
サイズ800(W)×434(D)×882(H)mm重量27kg
電源コード約2m排水ホース左出し:60cm
右出し:62cm
ステンレス脱水槽
つけ置きタイマー、お知らせブザー付
抗菌パルセーター
全自動洗濯機より構造が単純なので丈夫です
洗濯槽で洗濯しながら脱水槽で脱水できるので時間短縮に
洗濯、脱水時間や水位を洗濯物の汚れ具合で調整できます
販売価格

77,000(税抜)/ 84,700円(税込)

カタログ価格

77,000円(税抜)/84,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/20 08:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2082ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. IMG
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2082ページ
  • エスコ便利カタログ2083ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top