すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763Y-22F

品名 : 5.0kg/562x572x 880mm 全自動洗濯機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NA-F50B14-H
容量(kg)洗濯:5
脱水:5
乾燥容量化繊1.5㎏(送風乾燥)
消費電力(50/60Hz)400/430Wサイズ562(W)×572(D)×880(H)mm(給・排水ホース含む)
重量約28kg標準使用水量114L
運転時間洗濯時:約40分運転音洗濯時:約39dB
脱水時:約49dB
付属品給水ホース、給水栓つぎて、外部排水ホース
自動でつけおき洗浄「つけおきコース」
脱水後、自動でパルセーターが回転。強い回転で槽に張り付いた衣類をはがし、細かく動いて衣類のからみを緩和します
3つの槽洗浄機能「カビクリーンタンク」「槽カビ予防コース」「槽洗浄コース」搭載。
抗菌加工でお手入れも簡単!「楽ポイフィルター」搭載
パワフル立体水流で水位が低いときでもしっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」
バスポンプなしタイプ
自動でつけおき洗浄「つけおきコース」
洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。
販売価格

51,500(税抜)/ 56,650円(税込)

カタログ価格

51,500円(税抜)/56,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 01:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763Y-70B
  • 品番

    EA763Y-70B

  • コメント

    変更点:サイズ

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top