すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763Y-22M

品名 : 5.0kg/556x566x880mm 全自動洗濯機

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NA-F5B6-H
容量洗濯:5kg
脱水:5kg
標準使用水量94L
消費電力50Hz:400W
60Hz:430W
消費電力量50Hz:90Wh
60Hz:95Wh
サイズ556(W)×566(D)×880(H)mm重量28kg
洗浄方式ビッグウェーブ洗浄コースおまかせ、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(6時間)、槽乾燥
目安時間定格洗濯時:約40分運転音洗濯時:39dB
脱水時:49dB
予約タイマー1~24時間後排水ホース取り出し左・右 2方向(後出し・伸縮式)
対応防水フロアー奥行(内寸)540mm以上カラーライトグレー
付属品給水ホース(80cm)、外部排水ホース(123cm)、保護カバー
ビッグウェーブ洗浄でしっかり洗える、コンパクトボディのステンレス槽全自動洗濯機
約160mLの大容量「楽ポイフィルター」でお手入れ簡単
洗濯後の衣類のからみを緩和し、取り出しやすい「からみほぐし」
洗濯槽の黒カビ抑制・除去する3つの槽洗浄機能付き
ふたロック・チャイルドロック機能付き
使いやすいデジタル表示付き操作パネル
販売価格

56,100円(税抜)/ 61,710円(税込)

カタログ価格

56,100円(税抜)/61,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 23:44現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top