すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763Y-31C

品名 : 8.0kg/553x600x 917mm 全自動洗濯機

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番ITW-80B01-W
洗濯容量8.0㎏脱水容量8.0㎏
消費電力380/480W(50/60Hz)サイズ553(W)×600(D)×917(H)mm
重量36kg標準使用水量約99L
標準水量約48L運転時間(洗濯時)約43分(標準コース)
水位約26~61L(6段階)防水レベルIPX4
運転音洗濯:約36dB
脱水:約45dB
付属品給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ
電源コードの長さ約2.0m
大流量×立体水流
パルセーターの大きな羽根で衣類をしっかりかくはん。
ガチ落ち大水流洗浄。
2~3人暮らしのご家庭や、1人暮らしのまとめ洗いにおすすめ。
約3kgまでの毛布もしっかり洗える。
選べる洗濯コース6種類
標準:ふだんのお洗濯に
おこのみ:おこのみで工程を設定
お急ぎ:時間を短縮して洗濯する
手洗い:手洗いのように優しく洗濯する
毛布:毛布を洗濯する
つけおき:布傷みを抑えて洗濯する
選べる水量6段階で少量洗いもできて便利。
洗濯物の量に合わせて水位設定(61L、53L、44L、36L、31L、26L)ができます。
折り畳み式のふたで開けやすい
ふたは折り畳み式で省スペース。
ランドリーラックを設置しても開けやすくなっています。
汚れに強いステンレス槽でいつもキレイな洗濯槽
キレイを保つ2つのコース。
槽洗浄:洗濯槽がかび臭い・汚れが目立つ・洗濯物に洗剤かすが付着する場合に
槽乾燥:洗濯機内部の湿気を取り、かびの発生を抑える
あんしんチャイルドロック機能付き
部屋干しモード
しっかり水分を飛ばし、部屋干し樹幹を短縮!
生乾きのニオイを抑えます。
販売価格

63,000(税抜)/ 69,300円(税込)

カタログ価格

63,000円(税抜)/69,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/01/12 06:36現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA763Y-30C 7.0kg/527x539x 850mm 全自動洗濯機
EA763Y-31C 8.0kg/553x600x 917mm 全自動洗濯機
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top