すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763Y-7P

品名 : 7.0kg/556x566x957mm 全自動洗濯機

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NA-F7PB5-W
容量洗濯:7kg
脱水:7kg
標準使用水量洗濯時:107L
消費電力50Hz:480W
60Hz:545W
消費電力量50Hz:106Wh
60Hz:113Wh
目安時間定格洗濯時:43分運転音洗濯時:約37dB
脱水時:約46dB
コース(洗濯)おまかせ、わたし流、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥、サッと槽すすぎ洗浄方式ビッグウェーブ洗浄
パルセータービッグウイングパルセーターバスポンプ
カビクリーンタンクステンレス槽
からみほぐしおまかせ(1.2~4.5kg)無段階水位
予約タイマー1~24時間後:すすぎ1回、お急ぎ
2~24時間後:おまかせ、わたし流、つけおき、毛布
残時間表示
お好み設定毛布洗い○(3.0kg以下)
ロック機構ふたロック:〇
チャイルドロック機能:〇
排水ホース取り出し左・右 2方向(後出し)
対応防水フロアー奥行(内寸)540mm以上待機電力ゼロ
サイズ556(W)×566(D)×957(H)mm重量30kg
カラーホワイト付属品給水ホース、外部排水ホース、風呂水給水ホース(4m)、ホースハンガー、風呂水フィルター、保護カバー
水位が低いときでも、しっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」
水位が低くてもしっかり捕集し、たまった糸くずに触れることなくサッとお手入れできる「楽ポイフィルター」
軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」
脱水時の水を利用して、外槽の内側を自動洗浄する「カビクリーンタンク」
お風呂の残り湯を利用できる「バスポンプ機能」
デジタル表示付き操作パネルで終了までの残時間や予約タイマー時間が一目でわかります。
洗濯終了時間を1~24時間後まで予約できます。
【わたし流コース】
お好みの運転内容(洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・風呂水)を組み分けて設定できます。
【つけおきコース】
洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。
汚れを手軽にキレイに落とせます。
【槽乾燥コース】
約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。
週に1回のお手入れが目安です。
【槽洗浄(1時間)コース】
市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。
約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。
月に1回のお手入れが目安です。
【槽洗浄(11時間)コース】
本格的なお手入れに。
洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。
【サッと槽すすぎコース】
洗濯前にサッと槽内をすすぐコース。
汚れたものを洗った後や、赤ちゃんの服などを洗う前に使用できます。
販売価格

74,400(税抜)/ 81,840円(税込)

カタログ価格

74,400円(税抜)/81,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/20 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 立体水流で、水位が低いときでもしっかりもみ洗いします
  • 「楽ポイフィルター」\n1.ツマミを大きくすることで、開閉が分かりやすく簡単にできます
  • 「楽ポイフィルター」\n2.糸くずに触れずに捨てられるので、手を汚さずお手入れも楽々
  • 「楽ポイフィルター」\n3.お手入れ後、フィルターを元の状態に戻すのも簡単です
  • 洗濯後の衣類のからみを緩和し、取り出しやすくします
  • 外槽の内側を自動洗浄するカビクリーンタンク
  • 使いやすいデジタル表示付き操作パネル
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top