すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763Y-7R

品名 : 7.0kg/556x566x957mm 全自動洗濯機

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NA-F7PB6-W
容量洗濯:7kg
脱水:7kg
標準使用水量洗濯時:107L
消費電力50Hz:480W
60Hz:545W
消費電力量50Hz:106Wh
60Hz:113Wh
サイズ556(W)×566(D)×957(H)mm重量30kg
洗浄方式ビッグウェーブ洗浄コース(洗濯)おまかせ、わが家流、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(6時間)、槽乾燥、サッと槽すすぎ
目安時間定格洗濯時:43分運転音洗濯時:約37dB
脱水時:約46dB
予約タイマー1~24時間後(1時間単位)排水ホース取り出し左・右 2方向(後出し)
対応防水フロアー奥行(内寸)540mm以上カラーホワイト
付属品給水ホース、外部排水ホース、風呂水給水ホース(4m)、ホースハンガー、風呂水フィルター、保護カバー
ビッグウェーブ洗浄でしっかり洗える、コンパクトボディのステンレス槽全自動洗濯機
衣類が取り出しやすいからみほぐし機能搭載
楽ポイフィルター搭載
お風呂の残り湯を利用できるバスポンプ機能付き
販売価格

75,600円(税抜)/ 83,160円(税込)

カタログ価格

75,600円(税抜)/83,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 23:44現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top