すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763YB-41

品名 : 170x 26x120mm 流水音発生器(音姫/オート)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTOTO型番YES402R
電源AC100V 50/60Hzサイズ170×26×120mm
重量650g取付形態露出取付
感知方式人体感知(自動)材質ABS樹脂、アルミ
消費電力1W発生音流水音(流水音+鳥のさえずりに切替可能)
感知距離約800mm(2段階調整可能)音量約75dB(A)(約60~80dB(A)で5段階調節可能)
音長時間人体感知時:人体感知中は音が流れ続ける(最長約5分間)
手かざし時:約25秒間(音の発生中に再度手をかざすことで約23秒間延長可能)
使用温度範囲-10~45℃
センサーランプ表示音発生中:点灯
音発生中の感知切れ:約0.3秒おきに点滅
フェードアウト:約0.3秒おきに点滅
付属品壁取付ねじ:座付タッピンねじφ4×25(4本)
電源線押え板1個
電源線押え板固定ねじ:なべタッピンねじφ3×10(1本)
便器に近づくと人体を感知して流水音が流れ、ムダな流水を削減できます。
感知中は音が流れ続け、ボタン操作で途中停止も可能です。
プレート(EA763YB-47)を使用することにより、紙巻器の壁取付穴を使って既設トイレに簡単に音姫を設置できます。
販売価格

31,600(税抜)/ 34,760円(税込)

カタログ価格

31,600円(税抜)/34,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/15 02:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2219ページ

代替品

EA763YB-46
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2218ページ
  • エスコ便利カタログ2219ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top