すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763YD-4

品名 : AC100V/745W ハンドドライヤー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック型式FJ-T10S3-W
電源AC100V・50/60Hz
ヒーター無し
水受けカップ容量約1.2L(満水ラインまで)風速110m/s(強)
壁掛け式
サイズ300(W)×189(D)×670(H)mm重量7.7kg
消費電力風量強時:745W 風量弱時:495W
両面吹き出し形(薄型タイプ)
二度拭き「ダブルノズル」で乾燥時間約4~6秒を実現
日常の清掃作業が正面から実施でき、清潔に保ちやすい構造。
お手入れがラクなフロントメンテナンス。
薄型省スペースで幅広い設置対応。
ゆったりとした手乾燥室で使いやすいデザイン。
最薄部の厚みが169mmのスリムデザイン。
販売価格

170,000(税抜)/ 187,000円(税込)

カタログ価格

170,000円(税抜)/187,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 00:15現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top