取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
シュレッダーの切れ味を維持!紙づまりの防止、騒音の低減に
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | PSD-CD1 |
---|
主成分 | 大豆油 | 内容量 | 120ml |
---|
サイズ | 直径40×H170mm | 重量 | 125.0g ≪消防法≫第四類 動植物油類 危険等級Ⅲ 火気厳禁 |
---|
電動式・手動式シュレッダーともに使えるシュレッダーメンテナンスオイルです。 |
DVD・CD投入口など、すべての投入口で使用できます。 |
シュレッダーの切れ味を維持し、紙詰まりを防止します。 |
騒音を軽減します。 |
植物油なので、嫌なニオイがしません。<注意>※本製品をシュレッダーの刃のメンテナンス以外で使用しないでください。※機器本体の取扱説明書、あるいは本体メーカーに相談の上、使用に問題が無いことを確認してください。※熱・直射日光を避けて、高温になる場所では、使用・保管しないでください。※幼児には使用させないでください。幼児の手の届かないところへ保管してください。※万一、飲み込んだ場合は、吐かせてください。目に入った場合は、すぐに水洗いし、どちらの場合も医師の診断を受けてください。※皮膚についたときは、水で十分に洗い流してください。※本製品を使用後は、キャップを閉め、涼しく乾燥した、よく換気された場所に保管してください。 |
販売価格 | 1,170円(税抜)/
1,287円(税込)
| カタログ価格 | 1,170円(税抜)/1,287円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/08/29 09:43現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
代替品