すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FM-322

品名 : M16-20 アンカーボルト用保護カバー(チョコ)

仕様

メーカー未来工業型番MBC-1620T
サイズφ58×78mm適合ねじサイズM16・M18・M20
W5/8・W3/4
適合ボルト高さ出荷時:50~75mm
内ツメ変更時:35~75mm
チョコ
材質PVC
ボルト端面でのケガを防止します。
手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付け
アンカーボルトのサビを防止します。
(平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨が直接あたりません。)
内ツメを下げればシングルナット時の適合ボルト高さが広がります。(サブ画像:内ツメの変更参照)
※シングルナットを使用する場合のみ行ってください。
埋設時のアンカーボルトの保護もできます。
販売価格

385(税抜)/ 424円(税込)

カタログ価格

385円(税抜)/424円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/08/31 17:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1241ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983FM-301 M 8-14 アンカーボルト用保護カバー(グレー)
    EA983FM-311 M 8-14 アンカーボルト用保護カバー(ホワイト)
    EA983FM-321 M 8-14 アンカーボルト用保護カバー(チョコ)
    EA983FM-302 M16-20 アンカーボルト用保護カバー(グレー)
    EA983FM-312 M16-20 アンカーボルト用保護カバー(ホワイト)
    EA983FM-322 M16-20 アンカーボルト用保護カバー(チョコ)
    EA983FM-303 M22-24 アンカーボルト用保護カバー(グレー)
    EA983FM-323 M22-24 アンカーボルト用保護カバー(チョコ)
    EA983FM-304 M27-33 アンカーボルト用保護カバー(グレー)
    EA983FM-314 M27-33 アンカーボルト用保護カバー(ホワイト)
    EA983FM-305 M36-42 アンカーボルト用保護カバー(グレー)
    その他関連
    オプションEA983FM-342 : [EA983FM-302用] スペーサー(グレー)
    オプションEA983FM-392 : [EA983FM-302,-312,322用] 固定ワッシャー
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)
    • 内ツメの変更

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1240ページ
    • エスコ便利カタログ1241ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top