すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763ZD-15A

品名 : 308x148x350mm/12.0L シュレッダー(静音)

仕様

メーカーナカバヤシ型番NSE-SC01GY
細断速度2.0m/分(50/60Hz)細断能力A4用紙5枚
ダストボックス容量12L(A4コピー用紙 約85枚/5枚細断時)定格時間約5分(休止時間約45分)
細断形状クロスカット投入幅216mm
電源AC100V(50/60Hz)消費電力100W
サイズ308(W)×148(D)×350(H)mm重量3.6kg
機能オートスタート&ストップ、逆転・正転スイッチ、ダストボックススイッチ(ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。)、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能細断寸法約4×27mm
待機電力1.5W運転音約60dB
電源コード長1.4m
ステープラ(10号・11号)で綴じられた紙でもそのまま細断OK。
スリムデザインでコンパクト、運転音が気にならない静音シュレッダー
スイッチ操作だけで自動細断が可能
グリーン購入法適合品
<ご使用上の注意>
取扱説明書を必ずお読みください
子供を本機に近づけないでください
最大細断枚数以下でご使用ください(細断能力を超えご使用された場合に生じた故障は保証対象外となります。
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/02 06:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1939ページ
ウェブカタログ画像
  • ※細断イメージ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1938ページ
  • エスコ便利カタログ1939ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top