すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763ZD-38B

品名 : 430x650x820mm/68.0L オートフィードシュレッダー

仕様

メーカーフェローズジャパン型番FE-4964301
ダストボックス容量68L細断速度約6~8分/350枚
手差し時3m/分
定格時間45分細断形状クロスカット(4×38mm)
投入幅230mm(A4)最大細断枚数A4用紙12枚
電源AC100V(50/60Hz)消費電力400W
サイズ390(W)×580(D)×815(H)mm重量32kg
キャスター自在×2、
自在(ストッパー付)×2
最大自動給紙枚数350枚
定格細断枚数A4用紙10枚CD細断サイズ4×38mm
ダストボックス収納枚数約350枚ゴミ袋サイズ90L以上(市販品)
ダストボックスタイプ引き出し式分別収納式くず箱なし
セキュリティレベルP-4省エネ機能スリープモード(無運転2分)
動作音60dBコードサイズ1.5m
高速自動細断
手差し裁断
暗証番号ロック機能
CD、カード、クリップ、ホッチキスの細断もできます。
350枚の書類を約7分で自動裁断する高速オートフィードモデル。
手差し裁断もパワフル12枚。
RoHS指令対応
わずらわしいシュレッダーの時間を大幅に短縮するオートフィードシュレッダー『AutoMax(オートマックス)シリーズ』。
オートフィードシュレッダーとは、トレイに紙をまとめてセットしスタートボタンを押すだけで、その紙がなくなるまで自動的に細断してくれるシュレッダーです。紙の投入を繰り返したり、シュレッダーの前に居続けるストレスから解放されます。日常的に細断する量が多い業種やオフィスにはとくに親和性が高く、生産性が求められる今の時代にふさわしい機種です。
フェローズ独自のテクノロジー『AccuFeed System(アキュフィードシステム)』が、大量の書類を確実・安全、スピーディに処理します。
紙をトレイにセットしてスタートボタンを押すと、トレイ下の螺旋状のプレートが回転。そのプレートの切れ目に紙が複数枚同時に挟まり、そのまま細断ユニットへ引き込みます。1枚づつ引き込む一般的なオートフィードシュレッダーと比べて格段にパワフルでスピーディ、そして滑らず確実な自動細断を実現しました。
クリップやホチキス付きの書類も綴じ枚数10枚以下ならそのままで裁断できます。
アキュフィード・システム…独自のフィーディングシステムで、複数枚の書類を同時にカッター部に送ることで、高速での自動細断を可能に。
ビンフルセンサー…細断クズの量を感知して廃棄のタイミングをお知らせします。
ワンタッチコントロール…触れるだけで操作できるタッチスクリーン式のコントロールパネル。
スマートロック…細断中は自動給紙トレイがロックされ、書類の機密を守ります。
スリープモード…無運転2分でスリープモードに移行。細断する紙を投入すると再び細断を開始します。
静音設計…耳障りな細断時のノイズを大幅に低減しています。(当社比)
オートリバース…独自のフィーディングシステムで、複数枚の書類を同時にカッター部に送ることで、高速での自動細断を可能に。
※トレーシングペーパーなど薄くてハリのある用紙の裁断は故障の原因となります。
販売価格

213,000(税抜)/ 234,300円(税込)

カタログ価格

213,000円(税抜)/234,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/30 14:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1940ページ

代替品

EA763ZD-35G
  • 品番

    EA763ZD-35G

  • コメント

    価格・仕様確認して下さい

ウェブカタログ画像
  • フェローズだけのアキュフィードテクノロジー
  • アキュフィード・システム
  • スリープモード
  • ビンフルセンサー
  • 静音設計
  • ワンタッチコントロール
  • オートリバース
  • スマートロック

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1940ページ
  • エスコ便利カタログ1941ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top