すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763ZD-63

品名 : 435x440x866mm/60.0L オートフィードシュレッダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番AFS280C
サイズ幅約435×奥行き約440×高さ約866mm重量約36kg
電源AC100V(50Hz/60Hz)定格消費電力290W(50Hz)/330W(60Hz)
投入幅約216mm(A4)細断幅クロスカット約4×10mm
細断速度約3.5m/分(50Hz)、約4.2m/分(60Hz)定格細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)手差し8枚
最大給紙枚数(自動細断)A4コピー用紙(上質紙64g/m2)280枚安全装置過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、トップカバースイッチ/正面扉スイッチ
定格時間約30分コードの長さ約3m
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリスチレン、スチールダストボックス容量約60L(A4コピー用紙750枚)
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
(材質:ポリウレタン)
A4コピー用紙280枚を約14分で細断できます。
イオン発生装置付き。
静電気の影響で細断くずがダストボックスに吸着したり、舞い上がったりするのを低減します。
トップカバーロック機能付で、4ケタの暗証番号を入力するとフタがロックされます。
オートオフ機能付き。
主電源スイッチを入れ、電源・スタートボタンを押してから、細断しない状態が5分間続くと、自動的に電源・スタートランプが消灯し、停止状態となります。
オートリバース機能付き。
紙詰まりを検知すると、カッターを自動的に約3秒間逆転させ、紙を上部へ押し戻します。
セルフクリーニング機能付き。
電源、スタートボタンを押した後、カッターが自動的に約7秒間回転し、細断刃に付着した細断くずをダストボックス内に落とします。
キャスター・電源コード収納付き。
キャスター付なので移動が楽にできます。
また、背面には電源コード(3m)をまとめるフックがついていますのでスッキリ収納できます。
大容量約60Lのダストボックス(A4用紙約750枚分)なので、ゴミ捨ての回数が減らせます。
販売価格

170,700(税抜)/ 187,770円(税込)

カタログ価格

170,700円(税抜)/187,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 00:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763ZD-35G
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top