すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763ZD-69

品名 : 218x151mm シュレッダー用お手入れシート(6枚入)

簡単!シュレッダーに入れるだけのお手入れシート

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SMS06
サイズ(mm)218×151入数6枚
材質紙、パラフィン系ホワイトオイル使用頻度月に1回を目安にご使用ください
重量71g使用上の注意A5サイズ以上、定格細断枚数3枚以上のシュレッダーでご使用ください
シュレッダーの性能を維持させるメンテナンスシートです。
細断するとシート内の潤滑油が刃に行き渡り、刃の劣化を防ぎます。
刃の回転が滑らかになるので、細断構造部の摩擦音を小さくすることができます。
販売価格

1,350(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/05 14:07現在)

更新
商品入数6販売単位
カタログページ1937ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1936ページ
  • エスコ便利カタログ1937ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top