すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763ZD-74

品名 : 345x515x540mm/33L オートフィードシュレッダー

仕様

メーカーフェローズジャパン型番FE-4687901
細断速度手差し時:3.0m/分
自動細断時:約9分/150枚
細断能力A4用紙6枚
ダストボックス容量33L定格時間約12分
細断形状クロスカット(4×38mm)投入幅230mm(A4)
サイズ(W×D×H)mm345×515×540mm重量(g)15.5kg
電源AC100V(50Hz/60Hz)消費電力400W
最大自動給紙枚数150枚最大細断枚数8枚
CD細断サイズ4×38mmダストボックス収納枚数約150枚
ゴミ袋サイズ70L以上(市販品)またはSサイズ(専用)ダストボックスタイプ引き出し式
分別収納式くず箱なしセキュリティレベルP-4
省エネ機能スリープモード(無運転2分)動作音60dB
コードサイズ1.5m
オートフィード仕様で、自動的に不要書類を投入。小分けにする手間を省いて作業時間を大幅短縮できます。
紙詰まり防止機能、ゴミ満タンセンサー付
10分以下でA4用紙150枚を自動で細断できます。
CD、カード、クリップ、ホッチキス(11号針まで)の細断もできます。
アキュフィード・システム…独自のフィーディングシステムで、複数枚の書類を同時にカッター部に送ることで、高速での自動細断を可能に。
ビンフルセンサー…細断クズの量を感知して廃棄のタイミングをお知らせします。
ワンタッチコントロール…触れるだけで操作できるタッチスクリーン式のコントロールパネル。
スリープモード…無運転2分でスリープモードに移行。細断する紙を投入すると再び細断を開始します。
静音設計…耳障りな細断時のノイズを大幅に低減しています。(当社比)
オートリバース…独自のフィーディングシステムで、複数枚の書類を同時にカッター部に送ることで、高速での自動細断を可能に。
※トレーシングペーパーなど薄くてハリのある用紙の裁断は故障の原因となります。
販売価格

76,400(税抜)/ 84,040円(税込)

カタログ価格

76,400円(税抜)/84,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/03 21:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1940ページ

代替品

EA763ZD-53A
ウェブカタログ画像
  • フェローズだけのアキュフィードテクノロジー
  • アキュフィード・システム
  • スリープモード
  • ビンフルセンサー
  • 静音設計
  • ワンタッチコントロール
  • オートリバース

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1940ページ
  • エスコ便利カタログ1941ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top