コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | AFSR100C |
|---|
| 細断速度 | 2.1m/分 | 細断能力 | A4コピー用紙7枚(手差し) A4コピー用紙100枚(自動細断) |
|---|
| ダストボックス容量 | 22L | 定格時間 | 10分 |
|---|
| 細断形状 | クロスカット(4×10㎜) | 投入幅 | 220㎜(A4) |
|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 130W |
|---|
| 待機電力 | 0.9W | サイズ | 357(W)×239(D)×560(H)mm |
|---|
| 重量 | 9.5㎏ | 機能 | オートスタート、オートストップ、給紙ガイドスイッチ付 |
|---|
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | 材質 | ABS樹脂、ポリプロピレン |
|---|
| コード長 | 1.5m | | |
|---|
| 本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。 |
| キャスター付 |
| 販売価格 | 35,500円(税抜)/
39,050円(税込)
| カタログ価格 | 35,500円(税抜)/39,050円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/04/12 15:03現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
|---|
| カタログページ | 1939ページ |
|---|