すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-124A

品名 : USBシガーチャージャー(USB Aコネクタ+type Cコネクタ)

最大67WまでのUSB PD出力に対応

仕様

メーカーサンワサプライ型番CAR-CHR83CPD
コネクタ入力/シガープラグ
出力/USB Type-Cコネクタ メス ×2ポート、USB Aコネクタ オス ×1ポート
定格入力DC12/24V
定格出力【USB Type-C(USB-C1)】
DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)
※接続する機器により自動で切り替わります。
※1ポート接続時の最大出力数値です。
【USB Type-C(USB-C2)】
DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)
【USB Aポート】
DC5V/3A、DC9V/2A、DC10V/2.25A、DC12V/1.5A(最大22.5W)
【接続時の出力について】
C1・C2・A接続時/C1 45W、C2とAを足して15W
C1・C2接続時/C1 45W、C2 20W
C1・A接続時/C1 45W、A 22W
C2・A接続時/合計15W
最大出力67W
使用電源アクセサリソケットUSB Type-Cポート数2ポート
USB Aポート数1ポート認証規格Power Delivery 2.0
セット内容取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)サイズW25×D73×H41mm
重量約36g対応車種DC12V/24V マイナスアース車
↓※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。
充電対応機器【USB Type-Cポート】
USB Power Delivery 67Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン
【USB Aポート】
各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、
その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器
USB PD(Power Delivery)規格に対応したカーチャージャーです。
Type-Cポート×2、USB Aポート×1の計3ポートを搭載してします。
USB Type-Cポート(USB-C1)は、最大67WまでのUSB PD出力に対応しています。
※USB-C1を1ポート接続使用時
USB Type-Cポート(USB-C2)は、最大22.5Wまでの最大出力に対応しています。
USB PD対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンの充電が可能です。
USB Aポートは、DC5V/3Aまでの出力での充電が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
・C1・C2・A接続時/C1 45W、C2とAを足して15W
・C1・C2接続時/C1 45W、C2 20W
・C1・A接続時/C1 45W、A 22W
・C2・A接続時/合計15W
※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。
※充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。
※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
販売価格

3,600(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 22:07現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top