すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-135

品名 : タブレット用AC充電器(USB typeC)

USBType-C端子搭載の機器に充電できる、最大5V/3A出力に対応

仕様

メーカーサンワサプライ型番ACA-IP103BK
プラグ形状2P使用温度範囲5~35℃
定格入力AC100~240V 50/60Hz定格出力電圧/電流DC5V/3A
充電ケーブルケーブル一体型ケーブル出力端子形状USB Type-C
ケーブル長1.5mサイズ(外寸)W46×D35×H68mmm(突起部除く)
重量約125g対応機種USB Type-Cコネクタを搭載し5V/3Aの規格内での充電に対応したUSB充電機器
※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを充電できるUSB Type Cケーブル一体型のAC充電器です。
最大5V/3Aまでの出力に対応した高出力タイプです。
USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
販売価格

1,980(税抜)/ 2,178円(税込)

カタログ価格

1,980円(税抜)/2,178円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/26 16:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1875ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1874ページ
  • エスコ便利カタログ1875ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top