すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-143

品名 : ダブレット用AC充電器(microUSB B)

microUSB端子搭載のタブレット、スマートフォンに充電できる最大2.1A出力に対応したmicroUSBケーブル一体型AC充電器。

仕様

メーカーサンワサプライ型番ACA-IP45W
サイズW35×D30×H44mm重量70g(ケーブル含む)
カラーホワイトケーブル長1.5m
コネクタ形状microUSB Bコネクタ(ケーブル一体型)定格出力DC5V/2.1A
定格入力AC100V~240V 50/60Hz対応機種microUSB端子搭載のタブレット、スマートフォン
家庭用コンセントからmicroUSB端子搭載のタブレット、スマートフォンなどに充電できるmicroUSBケーブル一体型のAC充電器です。
最大2.1Aまでの出力に対応しているので、タブレットの充電やスマートフォンの急速充電に対応しています。
microUSBケーブルとAC充電器の一体型タイプなので別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
コンセントの位置が離れている場合でも便利な1.5mのケーブルを採用しています。
90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。
※海外使用時は渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要となる場合があります。
販売価格

2,370(税抜)/ 2,607円(税込)

カタログ価格

2,370円(税抜)/2,607円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/23 06:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1875ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1874ページ
  • エスコ便利カタログ1875ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top