すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-162

品名 : USB Type-Cポートテスター

さまざまなUSB-C電源環境において、電圧、電流、ワット数を正確に測定できる双方向対応USB-Cパワーテスター

仕様

コネクタ1 - USB3.2 USB Type C(10ピン、Gen 2、10Gbps)ポート1 - USB3.2 USB Type C(10ピン、Gen 2、10Gbps)
電源バスパワー電流測定範囲50mA~6.5A
電圧測定範囲4.5V~50VUSB PD最大240W
分解能0.01V/0.01A/0.01W性能(MTBF)50,000挿抜サイクル
サイズ57(W)×23(D)×10(H)mm材質筐体:ポリカーボネート
ブラック動作温度0~40℃
保存温度-20~85℃湿度5~95%
最大240WまでのUSB Power Delivery 3.1 Extended Power Range(EPR)との互換性を備え、4.5V~50V、50mA~6.5Aの幅広い動作範囲で電力を測定。※Thunderbolt 3デバイスには対応していません。
電力に影響を受けやすい環境でのモニタリングや信頼性の高いパフォーマンス維持に役立ちます。
USB-Cデバイスの電力伝送を、双方向から瞬時にテストおよびモニタリング。
モバイル充電ステーションなどの大規模な配備において、一貫した電力供給体制の整備が可能。
ドッキングステーション、ハブ、充電器、および接続デバイスの電力に関する問題を迅速に診断。
デジタルディスプレイはリアルタイムの測定値を表示し、ボタンを押すことで180 度回転するため、あらゆる方向からの電力フローを簡単に確認できます。
コンパクトなデザインで、USB-C対応デバイスや手の届きにくいポートのテストに最適。
販売価格

5,900(税抜)/ 6,490円(税込)

カタログ価格

5,900円(税抜)/6,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/02 08:57現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • USB Type-C オス
  • USB Type-C メス
  • さまざまなUSB-Cケーブルやデバイスに対応
  • USB-C対応デバイスや手の届きにくいポートのテストに最適

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top