すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-185

品名 : USB2.0 カードリーダー(SD+microSDカード用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
キャップが後ろに取り付けられる持ち運びに便利なカードリーダー

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-MSDU2BK
カラーブラック消費電流動作時/90mA(MAX)スタンバイ時/40mA(MAX)
スロットSDカード×1、microSDカード×1環境条件(結露なきこと)動作時(温度、湿度)/0~40℃、2~80%保管時(温度、湿度)/0~45℃、0~90%
コネクタUSB Type-AインターフェイスUSB2.0
対応OSWindows 11・10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7・Vista・XP・2000(SP3以降)・Me
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.1.2~10.11
Chrome OS
サイズ84.5(W)×40.6(D)×14(H)mm
重量7.8g
持ち運びに便利なコンパクトカードリーダーです。
SDカードとmicroSDカードをアダプタなしでそのまま挿せて、携帯・デジカメからパソコンへのデータ転送に最適です。
SDXCメモリーカー512GB(Class10)対応しています。
microSDXCカード256GB(Class10)対応しています。
ストラップが取り付けられるストラップホール付きです。
持ち運びに便利なサイズです。
ドライバなしの簡単接続です。
Mac&Windows両対応です。
キャップ付きコンパクト直差しタイプ
販売価格

1,320(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/07 07:23現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764A-186A
  • 品番

    EA764A-186A

  • コメント

    サイズ:42(W)x20(D)x11(H)mm

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top