すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-188A

品名 : USB2.0 カードリーダー(コンパクトマルチタイプ)

コンパクトなマルチカードリーダ

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-ML23BKN
コネクタUSB Type-AインターフェイスUSB2.0
対応OSWindows11・10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、MacOS X 10.1.2~10.11
スロットSDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1
サイズ59.5(W)×59(D)×16(H)mm重量35g
カラーブラックケーブル長15cm
消費電流動作時:110mA(MAX)
スタンバイ時:30mA(MAX)
環境条件温度:0~40℃、湿度10~85%
保管時:温度0~45℃
4スロットでいろいろなメディアが読み書きできるコンパクトカードリーダーです。
microSDがスロットを配置した使いやすいレイアウトです。
リムーバブルディスクのアイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 
USB2.0/1.1に対応しています。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 ※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。
Windows&Mac両対応です。
コンパクトなマルチタイプ。
販売価格

1,900(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/06/25 20:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1970ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1970ページ
  • エスコ便利カタログ1971ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top