すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-195

品名 : USB3.2 カードリーダー(Type C)

断線に強いメッシュケーブルタイプ

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-3TCMSD11S
コネクタ形状USB Type-C対応規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
ケーブル長約12cmケーブルタイプケーブル一体型
スロットSDメモリカード、microSDカード対応メディア規格SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD
最大対応メディアSDカード/1TB
microSDカード/1TB
環境条件動作時/温度約-10℃~70℃、湿度約10~85%(結露なきこと)
ドライバ不要サイズW54.5×D22.8×H7.7mm
重量約17gセット内容製品本体、取扱説明書、保証書
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、
Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン、
Android搭載スマートフォン・タブレット、
iPadシリーズ
※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSB Type-Cポートの動作を保証している機種。
※USB 5Gbpsの環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbpsポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
対応OSWindows 11・10・8.1・8
macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11
iPadOS 15~18
Android 10~15
ChromeOS
超スリムなアルミ筐体のカードリーダーです。
断線に強いメッシュケーブルタイプです。
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
高級感のあるアルミボディです。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
販売価格

2,370(税抜)/ 2,607円(税込)

カタログ価格

2,370円(税抜)/2,607円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/26 14:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1930ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1930ページ
  • エスコ便利カタログ1931ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top