すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-202

品名 : 耳かけ式ヘッドセット(防水)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
作業現場で汗をかいても急な雨が降っても安心して使える防水Bluetooth片耳ヘッドセット

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-BTMH41WBK
サイズ(W×D×H)mm54×62.5×23.5重量(g)11
周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離最大約10m
充電時間約2時間連続通話時間最大約10時間
再生周波数帯域20~20,000Hzカラーブラック
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器送信出力Class 2
適合規格Bluetooth Ver.5.0(Class 2)伝送方式GFSK 
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP 付属品イヤーピース、充電用USBケーブル
Bluetooth 5.0に対応しています。
IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。
完全に耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。
イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。
電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。
電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。
充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。
音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。
マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。
SCMS-T対応で音楽やワンセグも楽しめます。
販売価格

4,600(税抜)/ 5,060円(税込)

カタログ価格

4,600円(税抜)/5,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/01 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764A-202A
  • 品番

    EA764A-202A

  • コメント

    違い:Bluetoothのバージョン変更。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top