すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA933AC-13

品名 : 50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番1307415
商品名263内容量50ml
色赤使用温度-55~180℃
硬化時間10分
※完全硬化時間とは異なります。
粘度400~600mPa・s
脱出トルク33Nm
(M10鋼ボルト・ナットを使用し、ISO10964に基づき試験)
重量78g
嫌気性接着剤
中粘度、高接着
永久固定タイプ
ねじ部品の永久固定やシール用に
活性金属(真鍮、銅など)だけでなく、ステンレスやメッキ表面のような不活性な被着体にも使用できます。
金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動によるゆるみや漏れを防止します。
高い耐熱性と油面接着性を有するため、切削油、潤滑油、防錆油、部品保護剤等の若干の付着に対して適用可能です。
モーターハウジングのスタッドボルトのように高強度が要求される用途に最適です。
加熱することで取り外し可能です。
販売価格

4,030円(税抜)/ 4,433円(税込)

カタログ価格

4,030円(税抜)/4,433円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/29 03:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1469ページ

代替品

EA933A-52
  • 品番

    EA933A-52

  • コメント

    50ml 中粘度・高接着 5-15分

その他関連
オプションEA933AC-51 : 嫌気性接着剤用ハンドポンプ
オプションEA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤
オプションEA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1468ページ
  • エスコ便利カタログ1469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top