すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-317

品名 : 7.5W ワイヤレス充電器(MagSafe対応iPhone用)

仕様

メーカーエレコム型番W-MS02BK
規格MagSafeサイズ90(W)×90(D)×145(H)mm
重量約290g(ケーブル、コネクター含む)入力最大18W(USB Power Delivery対応)
入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグ (ケーブル一体型)送電電力7.5W(最大)
対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ
※2022年1月現在
LED発光色通電:青3秒点灯、待機:消灯、充電中:赤点灯、充電完了:青点灯、エラー時:赤青点滅
※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。
ケーブル長約150cmケーブル仕様本体一体型 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグケーブル
ケーブル色ブラック使用温度範囲0℃~35℃
使用湿度範囲10%~85%
MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定でき、7.5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。
縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。
Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクターの水濡れによるショートの事故を抑制します。
マグネットによりコイル位置が合うので、効率よく充電可能です。
充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。
台座部に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。
異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。
MagSafe対応ケースをつけたまま充電することも可能です。
※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
※本製品は防水構造ではありません。
※本製品の充電出力は7.5Wです。MagSafe規格15Wの充電には対応しません。
※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery18W以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
販売価格

7,510(税抜)/ 8,261円(税込)

カタログ価格

7,510円(税抜)/8,261円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/06 10:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1928ページ

代替品

EA764A-316
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1928ページ
  • エスコ便利カタログ1929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top