すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-321

品名 : AC100-240V USB充電器(PD60W/TypeC)

スマートフォンやタブレット、ノートパソコンをこれひとつで充電!USB Type-C(TM)ポートを搭載したAC充電器

仕様

メーカーエレコム型番MPA-AC12465BK
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末ポート数USB Type-C×1
定格入力電圧AC100~240V(50/60Hz)定格入力電流1.6A
定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、
PPS出力5V~11V/5V~21V
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、
PPS出力5V~11V時4.05A、5V~21V時3.05A
定格出力電力最大出力65W、
PPS最大出力65W
サイズ42.5(W)×41.5(D)×41.5(H)mm
重量約100gカラーブラック
使用温度範囲0℃~25℃
対応するスマートフォンやタブレット、ノートパソコンを最大65W出力のUSB Power Deliveryで充電
USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応
USB-IFのテストと同等のテストを当社独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性
GaN II(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現
コンパクトなので、外出や出張などの際の持ち運びに便利
電源プラグは本体に折りたたんで、すっきりコンパクトに収納
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用
MagSafe 3に対応。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを使って、MacBookをスムーズに充電できます。
電気用品安全法(PSE)の認証品
日本国内専用
販売価格

5,330(税抜)/ 5,863円(税込)

カタログ価格

5,330円(税抜)/5,863円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/01 04:23現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 折りたためるプラグ
  • GaN II(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現
  • 最大65W出力のUSB Power Delivery

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top