すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AA-248

品名 : 有線マウス(ブルーLED/左手用/静音)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
左手で使える有線マウス。「戻る・進むボタン」が右側面についた、左手用マウス

仕様

メーカーサンワサプライ型番MA-BL165BK
インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠サイズ(W×D×H)mm75×110×40
重量(g)86分解能800・1200・1600・2400カウント/インチ
ケーブル長1.5mカラーブラック
読み取り方式光学センサー方式(ブルーLED)コネクタ形状USB(Aコネクタ)
静音左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン対応OSWindows 11・10・8.1・8・7
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11
Chrome OS
※機種により対応できないものもあります。  
※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。
マウスの右側面にサイドボタンを搭載した、左利き専用の有線マウスです。
左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。800・1200・1600・2400の4段階の切替えができます。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
右利きの方もテンキーやペンなど右手は他のことに使いたいという方にも便利です。
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/28 04:38現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top