すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AA-53B

品名 : [単3x1本] ワイヤレスマウス(ブラック)

サイレントスイッチ採用で、音が気になる場所でも静かに使える!
約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウスの静音モデル

仕様

メーカーエレコム型番M-IR07DRSBK 
インターフェイスUSBサイズ(W×D×H)mm59×99.8×39
重量約52g(電池を含まず)分解能1200カウント/インチ
使用可能電池単3電池×1本(付属)対応OSWindows 11/10 S/10 Home/10/RT8.1/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11
付属品USB-Aレシーバーコネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機通信方式GFSK方式
電波周波数2.4GHz帯電波到達距離磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m
非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
読取り方式光学センサー方式射出光線種類不可視波長域
ボタン数3個(ホイールボタン含む)ホイール数1個
レシーバー収納連続動作時間約500時間
連続待機時間約1041日想定電池使用期間約905日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
定格電圧1.5Vカラーブラック
レシーバサイズ18(W)×13.1(D)×5.7(H)mmレシーバ重量約2g
LED色不可視光(赤外線)サイズ分類Mサイズ
左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 
約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウスの静音モデル。
消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。
Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 
2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 
ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。
スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください
販売価格

2,790(税抜)/ 3,069円(税込)

カタログ価格

2,790円(税抜)/3,069円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/01 14:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1866ページ
ウェブカタログ画像
  • 1円玉サイズのマイクロレシーバを採用
  • シンメトリーデザインを採用
  • 電源スイッチ
  • 本体内に収納可能なレシーバ

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1866ページ
  • エスコ便利カタログ1867ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top