| メーカー | エレコム | 型番 | M-BL27UBSKBK |
|---|
| インターフェイス | USB | サイズ(W×D×H)mm | 65.5×98.4×39.6 |
|---|
| 重量 | 約68.1g(コード含む) | コード長 | 1.0m |
|---|
| 分解能 | 2000カウント/インチ | 対応OS | Windows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14)~macOS Big Sur(11.1) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
|---|
| 対応機種 | USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 | コネクタ形状 | USB(A)オス |
|---|
| 読取り方式 | 光学センサー方式 | LED色 | ブルー |
|---|
| ボタン数 | 3個 ※ホイールボタン含む | ホイール数 | 1個 |
|---|
| 電源 | USBバスパワー | 定格電圧 | 5V |
|---|
| 色 | ブラック | サイズ分類 | Mサイズ |
|---|
| 注意事項 | ご使用いただくうちに、汗や油によってマウスのラバー部分に白い粉のようなものが現れることがございます。こまめにお手入れをしてお使いください。 | | |
|---|
| 手に心地良くなじむ“手にぴた”設計のため、疲れにくく、握りやすい有線マウス |
| マウスのクリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用し、音が気になる場所でも使えます。 |
| 安心の抗菌仕様:JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。 |
| 標準的なMサイズのため、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適です。 |
| 本体側面に、手の滑りを防ぐラバーグリップを採用しています。 |
| 挿すだけですぐに使える有線接続タイプです。ドライバなどのインストールの必要がなく、USBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 |
| ノートパソコンでの使用にも最適なケーブル長1mです。 |
| スムーズで快適な操作を実現する分解能2000カウントを採用しています。 |
| 小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 |
| VCCI classB対応 |