| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-BTIPAD2BK |
|---|
| インターフェイス | Bluetooth 3.0 | サイズ(W×D×H)mm | 254×188×20 |
|---|
| 重量(g) | 586 | 通信範囲 | 最大約10m |
|---|
| 付属品 | 充電ケーブル | カラー | ブラック |
|---|
| 送信出力 | Class2 | キーピッチ | 17mm |
|---|
| キー数 | 80キー | 対応プロファイル | HID |
|---|
| 対応OS | iPadOS 13~15 | 電源 | リチウムイオン電池
|
|---|
| ケース部分がマグネットで着脱可能な10.2インチiPad専用Bluetoothキーボードです。 |
| タッチパッドを搭載しておりカーソル操作が可能です。 |
| 10.2インチiPad専用設計なのでiPadに完全にフィットします。 |
| ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付きです。 |
| ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 |
| 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 |
| ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載しています。 |
| サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付きです。 |
Bluetooth対応
|