すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AB-33A

品名 : 270x210mm フリーカットキーボードカバー(小型ノートPC用)

どんなキー配列のキーボードにも対応!
ピッタリ貼り付けられるフリーカットタイプのキーボードカバー

仕様

メーカーエレコム型番PKU-FREE3
仕様小型ノートPC用サイズ(mm)270×210
厚み(mm)0.15材質シリコーン変性熱可塑性ポリウレタンエラストマー
カラークリア付属品両面テープ×4
フリーカットタイプ
抗菌加工
キーボードのホコリや汚れから守るフリーカットタイプのキーボードカバー
ポリウレタンエラストマーの高強度・弾力性と、シリコンゴムの自己吸着性・ソフト感、両方の特性を兼ね備えた素材を採用しています。
表面はサラッとした手触り、裏面は自己粘着性でキーボードにぴったりくっつきます。
電話機・FAX、レジスター、電卓、リモコンなどの操作部にもご使用いただけます。
方眼入りの剥離紙を採用していますので、お手持ちのキーボードのサイズにピッタリあわせて簡単にカットできます。
ホコリや汚れはもちろん、飲み物をこぼすなど不意のアクシデントからもキーボードを保護します。
シートには、抗菌加工を施しているため、雑菌の繁殖による変色や劣化を抑制することができます。
※JIS Z 2801に基づきます。
78時間の耐光促進試験をクリアする高耐光性で、太陽光(紫外線)による黄変を抑制します。※20時間で1年間の日射量に相当します。黄変に関するその他の条件は加味されていません。
焼却時にダイオキシン発生の要因となる塩素化合物は含有されておらず、環境に優しい製品となっています。
シート片側短辺のみ剥離紙が長く剥がしやすいです。
環境配慮事項:
・焼却時のダイオキシン発生の要因となる、塩素化合物は含有されておりません。
・環境ホルモン物質(環境省指定2000/11版)は含有されておりません。
※シボなどの凹凸のある表面は粘着力が落ちる場合があります。付きにくい場合は付属の両面テープをご利用ください。
販売価格

1,170(税抜)/ 1,287円(税込)

カタログ価格

1,170円(税抜)/1,287円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/02 09:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1871ページ
バリエーション一覧
EA764AB-31 525x250mm フリーカット キーボードカバー(デスクトップ用)
EA764AB-32 350x250mm フリーカット キーボードカバー(ノートPC用)
EA764AB-33A 270x210mm フリーカットキーボードカバー(小型ノートPC用)
EA764AB-34 390x270mm フリーカットキーボードカバー(大型ノートPC用)
ウェブカタログ画像
  • 剥離紙が剥がしやすい
  • 優れた弾力性と自己吸着性を持った好感触の素材
  • 方眼入りの剥離紙で、希望のサイズにカットできる
  • 電話機、電卓、リモコンなどにも利用できる
  • 雑菌の繁殖による変色や劣化を抑制
  • エスコ便利カタログ1870ページ
  • エスコ便利カタログ1871ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top