すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AB-54

品名 : 520x270mm キーボードカバー(袋型)

仕様

メーカーサンワサプライ型番FA-MULTI3
仕様デスクトップ用サイズ(mm)520×270
厚み(mm)0.025材質ポリウレタン
推奨サイズ最大500×200mm
超薄でも破れにくく、丈夫なポリウレタン素材です。
付属のアタッチメントで簡単に装着できます。
リーズナブルなので買い替えやすく、使い捨てにも最適です。
裏面まで巻き込むので、水やホコリを完璧にガードします。
薄くて肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。
透明で薄い素材ですので、キーボードの文字がくっきり見えます。
販売価格

1,490(税抜)/ 1,639円(税込)

カタログ価格

1,490円(税抜)/1,639円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/22 15:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1871ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1870ページ
  • エスコ便利カタログ1871ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top