すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AB-64

品名 : 385x200mm マルチカバー(シート型)

好きなサイズにカットして使えるフリーカットシートタイプ

仕様

メーカーサンワサプライ型番FA-NMUL7
厚さ0.15mmセット内容本体×1、両面テープ×2
入数1枚推奨キーボード(タブレット)サイズW385×D200mm以下のサイズ
シートサイズ約W385×D0.15×H200mm本体形状ノートPC用
材質ウレタン(エステル系ポリウレタン)対応機種W385×D200mm以下のサイズ
※カバーのサイズより大きなキーボード部をもつ機種や、特殊な形状をしている機種には対応しません。
様々なパソコン、機器に対応するシートタイプのマルチキーボードカバーです。
フリーカットタイプなので、好きなサイズにカットできます。
粘着力が弱まった場合は、水洗いすることで再び粘着力が回復します。
方眼紙が付属されているので、お好みのサイズにカットしやすくなっています。
0.15ミリの超薄、高透明素材で、文字がくっきり見えます。
材質は無黄変タイプで、経時変化により製品が黄色くなるのを防止できます。
ホコリの侵入からキーボードを守ります。
水を通さないので、簡易的な防水シートにもなります。
静音効果もあります。(キーボードの形状、構造により効果は異なります。)
燃やしても有害な物質を発生しません。
薄くて肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。
粘着性のあるシートなので、ピタっと張り付きます。
※表面がシボ状になっているパソコンなどでは、粘着性能が落ちる場合があります。その場合は付属の両面テープを使用してください。
販売価格

1,580(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/07 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1871ページ
バリエーション一覧
EA764AB-64 385x200mm マルチカバー(シート型)
EA764AB-65 350x250mm マルチカバー(シート型)
EA764AB-68 330x165mm マルチカバー(シート型)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1870ページ
  • エスコ便利カタログ1871ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top