すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AC-113

品名 : USB変換アダプター(TypeC-HDMI/DPAlt対応)

DisplayPortAltモード対応USBType-CからHDMIディスプレイに出力するための変換アダプタ

仕様

メーカーサンワサプライ型番AD-ALCHD02
インターフェース規格USB 5Gbps(3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状(パソコン接続側)USB Type-C
電源バスパワーポート形状HDMIタイプA(19pin)メス
対応解像度最大表示解像度/HDMI側 3840×2160/30Hz
※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。
最大対応解像度4K/30Hz
HDCPHDCP1.4HDMI規格HDMI1.4
消費電流150mAケーブル長0.2m
ケーブル径4.3mmサイズW44×D23×H12mm
重量約22gシールド方法3重シールド
対応機種【対応パソコン】
USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン
【対応出力機器】
HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
対応OSWindows 11・10
macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15
iPadOS 13、13.4、14、14.5、15、16、17、18
ChromeOS
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
※すべての機器で動作を保証するものではありません。
販売価格

3,280(税抜)/ 3,608円(税込)

カタログ価格

3,280円(税抜)/3,608円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/08 22:58現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top