スマートフォンやタブレットに対応したUSBホスト変換アダプタ
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-USB19BK |
---|
コネクタ | microUSB Bコネクタ オスーUSB Aコネクタ メス | サイズ(W×D×H)mm | 36.5×20.5×9.9 |
---|
重量 | 約5g | カラー | ブラック |
---|
スマートフォンやタブレットPCのUSBホスト機能に対応した、USBホスト変換アダプタです。※USBホスト機能に対応していないスマートフォンには対応しません。 |
USBメモリやUSBハードディスクにも対応しています。 ※対応フォーマットは、FATもしくはFAT32です。 ※複数のパーティションに分けた場合は、プライマリパーティションしか認識しません。 ※ハードディスクは、セルフパワーのものに限ります。 |
LED付きなので、動作状態がひと目でわかります。 |
ストラップホール付きなので、持ち運びに便利です。 |
販売価格 | 1,230円(税抜)/
1,353円(税込)
| カタログ価格 | 1,230円(税抜)/1,353円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/06/15 19:55現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1934ページ |
---|