すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AC-153

品名 : USB2.0エクステンダーセット(4ポート/100m)

USB2.0信号を最大100mまで延長でき、4台のUSBデバイスを接続できる

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-EXSET4
セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、AC電源コード×1、USBケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントブラケット×4、ウォールマウントブラケット固定用ネジ×8、DINレール取付部品×4、DINレール部品固定用ネジ×8、ACアダプタ抜け止め部品×2、ゴムパッド×8、取扱説明書・保証書×1インターフェイスUSB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
通信速度480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)コネクタ形状【PC接続側】
USB A
【送信機】
入力/USB Bコネクタメス×1
出力/RJ-45メス×1
【受信機】
入力/RJ-45メス×1
出力/USB Aコネクタメス×4
延長ケーブル長100m対応LANケーブルCAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート
電源セルフパワー動作環境動作温度/0~40℃
保管温度/-20~60℃
動作湿度/80%以下 ※結露なきこと
保管湿度/80%以下 ※結露なきこと
サイズ101(W)×79(D)×24(H)mm重量送信機/約200g
受信機/約210g
対応機種【対応パソコン】
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
【対応USB機器】
USB2.0機器、プリンター、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウス、USBスキャナーなど
対応OSWindows 11・10・8.1・8
macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15
パソコンとUSB機器間を最大100mまで延長することができるUSB2.0エクステンダー
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6A/6/5e/5ケーブル1本を使用して延長することができます
最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートハブ付き
通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナー、プリンターなどを有線接続で接続したい場合に便利です。
ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイに対応しています。
カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています
接続したACアダプタの抜け止め部品付きで、本体とACアダプタの接続部をしっかりと固定します。
※すべてのUSB機器の動作を保障するものではありません。
壁固定などが可能なウォールマウントキット、DINレールを付属しています。
販売価格

96,800円(税抜)/ 106,480円(税込)

カタログ価格

96,800円(税抜)/106,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 20:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1888ページ
バリエーション一覧
EA764AC-151 USB2.0エクステンダーセット(2ポート/50m)
EA764AC-153 USB2.0エクステンダーセット(4ポート/100m)
EA764AC-154 USB2.0エクステンダーセット(4ポート/50m)
ウェブカタログ画像
  • 後付けできるゴム足付き
  • 付属品
  • LEDで接続状況をお知らせ
  • ACアダプタの抜け止めキット付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1888ページ
  • エスコ便利カタログ1889ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top