すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AC-201

品名 : [TypeC-HDMI] 変換アダプター(DPALT対応)

DisplayPort Altmodeに対応したType-CポートをHDMI(4K/60Hz/HDR)に変換し映像出力ができる変換アダプタ

仕様

メーカーサンワサプライ型番AD-ALCHDR04TK
コネクタ形状USB Type-C オス- HDMIタイプA(19pin)メスケーブル長0.2m
ケーブル径4mmサイズ41.8(W)×38(D)×15.5(H)mm
USB規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠HDMI規格HDMI2.0
電源バスパワー最大表示解像度4K/60Hz
HDR対応HDCPHDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3
対応機種対応パソコン/USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン
Apple Macシリーズ
iPad、Chrome OS搭載パソコン
対応出力機器/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
対応OSWindows 11・10
macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15
iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26
iOS 17・18・26
ChromeOS
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力
4K(3840×2160)/60Hz、高輝度HDR映像にも対応
ウルトラワイドモニターに対応 ※Dell U3415WB (3440×1440)動作確認済み
マルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)に対応
配線しやすい20cm一体型ケーブル
持ち運びしやすい小型サイズ
3重シールド構造
販売価格

3,260円(税抜)/ 3,586円(税込)

カタログ価格

3,260円(税抜)/3,586円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 18:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top