すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AC-31

品名 : 1.0m USBケーブル(CAタイプ)

仕様

メーカーサンワサプライ型番KU31-CA10
外部干渉を防ぐので、ノイズ対策も万全です。
耐振動・耐衝撃性にも優れています。
コネクタ形状USB(C)オス-USB(A)オス長さ1m
対応機種USB3.1/3.0/2.0(Aメスタイプ)、USB(Cメスタイプ)端子搭載のパソコン及び、USB(Cメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
CAタイプ
販売価格

2,770(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/29 01:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1891ページ
バリエーション一覧
EA764AC-31 1.0m USBケーブル(CAタイプ)
EA764AC-32 0.5m USBケーブル(C-A/3.1対応)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1890ページ
  • エスコ便利カタログ1891ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top