すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AC-46

品名 : USBケーブル2m(C-C/2.0対応/温度検知)

自動で電流を遮断するブレーカー搭載のUSBケーブル

仕様

コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス長さ2m※コネクター含まず
太さ約4.2mmカラーホワイト
対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど規格Hi-Speed USB(USB2.0)
対応転送速度最大480Mbps ※理論値対応電圧/電流最大20V/5A(100W)
安心と使いやすさを両立!異物の挟み込みや水濡れなどの意図しない接続によるショートや発熱・発火を検知し、自動で電流を遮断するブレーカーを搭載(Thermal Protection for Cable)
なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用
AC充電器やモバイルバッテリー、スマートフォン、パソコン、タブレットなど、USB Type-Cポート搭載の機器同士を接続して、充電やデータ転送可能
最大480Mbpsの高速データ転送が可能
USB2.0(Hi-Speed)対応
USB Power Delivery対応
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
安全性を高める難燃性の素材を使用
規格や対応電力などの印字付き
販売価格

2,930(税抜)/ 3,223円(税込)

カタログ価格

2,930円(税抜)/3,223円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/25 21:42現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA764AC-45 USBケーブル1m(C-C/2.0対応/温度検知)
EA764AC-46 USBケーブル2m(C-C/2.0対応/温度検知)
ウェブカタログ画像
  • 規格や対応電力などの印字付き
  • 異物の挟み込みや水濡れなどの意図しない接続によるショートや発熱・発火を検知して、自動で電流を遮断するブレーカー搭載
  • 異物の挟み込みや水濡れなどの意図しない接続によるショートや発熱・発火を検知して、自動で電流を遮断するブレーカー搭載
  • 異物の挟み込みや水濡れなどの意図しない接続によるショートや発熱・発火を検知して、自動で電流を遮断するブレーカー搭載
  • なめらかな手触りのケーブル
  • 接続図

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top