すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AC-70

品名 : 0.2m 充電・通信ケーブル(急速充電対応)

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用
高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル

仕様

メーカーエレコム型番MPA-AMB2U02BK
コネクタ形状USB A(オス)-micro USB(オス)長さ0.2m
カラーブラック対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠転送速度480Mbps
外部からのノイズ侵入を防止する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。
パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
※パソコンとの接続時は超急速充電できません。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。
電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。
USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
microBコネクタには、表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形コネクタを採用しています。
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/23 08:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1874ページ

代替品

EA764AC-70AA
バリエーション一覧
EA764AC-70 0.2m 充電・通信ケーブル(急速充電対応)
EA764AC-70AA 0.8m 充電・通信ケーブル(急速充電対応)
EA764AC-71A 1.2m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応)
EA764AC-72A 1.5m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応)
EA764AC-73A 2.0m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応)
ウェブカタログ画像
  • 対応スマートフォンで充電やデータ通信が出来るmicroUSBケーブル
  • 表裏がわかりやすく抜き差ししやすい
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1874ページ
  • エスコ便利カタログ1875ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top