すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AC-94

品名 : 3.0m TypeC-DispalPort変換ケーブル

USB Type-C DisdplayPort変換アダプタケーブル双方向対応 3m

仕様

メーカーサンワサプライ型番KC-ALCDPR30
重量(g)105カラーブラック
規格DisplayPort規格認証取得品ケーブル長約3m(コネクタ両端)
ケーブル径約4.9mm準拠規格DP altモード/DisplayPort Ver.1.4
ケーブル規格UL20276対応機種各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ
(USB Type-Cポート、Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持つ機種)
コネクタUSB(C)オス-DisplayPort
DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにDisplayPortの入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。また、DisplayPort出力端子を持つパソコンとDisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つディスプレイモニター、プロジェクター、テレビとを直接接続することもできます。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応です。※本体・ディスプレイなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。
ドライバー不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)することができます。
USB Type-C DisdplayPort変換アダプタケーブル双方向対応 3m
販売価格

9,390円(税抜)/ 10,329円(税込)

カタログ価格

9,390円(税抜)/10,329円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 20:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1892ページ
バリエーション一覧
EA764AC-92 1.0m TypeC-DispalPort変換ケーブル
EA764AC-93 1.5m TypeC-DispalPort変換ケーブル
EA764AC-94 3.0m TypeC-DispalPort変換ケーブル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1892ページ
  • エスコ便利カタログ1893ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top