すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AD-108

品名 : [4ポート] USB3.0ハブ(コンパクトタイプ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番U3H-A416BBK
ポート数パソコン側:1ポート、
周辺機器側:4 ポート
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。サイズ70×D35×11(H)mm(ケーブルを除く)
重量約28.0gケーブル長約10.0cm(コネクター除く)
コネクタ形状パソコン側:USB A(オス)×1
USB機器側:USB A(メス)×4
最大転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
電源方式バスパワー供給可能電流USB3.0接続時:4ポート合計720mA以内(各ポート180mA未満)
USB2.0接続時:4ポート合計400mA以内(各ポート100mA未満)
カラーブラック動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。
デスク上で邪魔にならない超薄型・コンパクト設計です。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ノートパソコン等との接続に便利なケーブル長10cmです。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
販売価格

3,650(税抜)/ 4,015円(税込)

カタログ価格

3,650円(税抜)/4,015円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/16 07:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1935ページ

代替品

EA764AD-108A
ウェブカタログ画像
  • 大量のデータも高速に転送可能
  • 安定した動作が可能
  • USB2.0/1.1環境でも使用可能
  • フロント3ポート+サイド1ポート
  • ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ
  • エスコ便利カタログ1934ページ
  • エスコ便利カタログ1935ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top