すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618KW-40

品名 : 1/2"DR/T40 [Torx]ビットソケット

仕様

メーカーTONE型番4TX-T40
サイズT40全長(mm)74
サイズ(mm)D:22
A:42
差込角1/2”
重量(g)90
販売価格

1,240円(税抜)/ 1,364円(税込)

カタログ価格

1,240円(税抜)/1,364円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 17:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0453ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618CW-40
    • 品番

      EA618CW-40

    • コメント

      メーカー異なります。全長60mm

    バリエーション一覧
    EA618KW-30 1/2"DR/T30 [Torx]ビットソケット
    EA618KW-40 1/2"DR/T40 [Torx]ビットソケット
    EA618KW-45 1/2"DR/T45 [Torx]ビットソケット
    EA618KW-50 1/2"DR/T50 [Torx]ビットソケット
    EA618KW-55 1/2"DR/T55 [Torx]ビットソケット
    EA618KW-60 1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケット
    EA618KW-70 1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA618KW-45です。
    • ※画像はEA618KW-45です。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • エスコ便利カタログ452ページ
    • エスコ便利カタログ453ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top