すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618PB-5

品名 : 3/8"DRx200mm T型スライドハンドル

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BHM3
差込角3/8”(9.53㎜)ハンドル径φ9㎜
全長200mm重量120g
ヘッド部をスライドさせることでT形ハンドルや、スピンナハンドルのように使えます。
ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

2,570(税抜)/ 2,827円(税込)

カタログ価格

2,570円(税抜)/2,827円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/25 14:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0435ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ434ページ
  • エスコ便利カタログ435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top