すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AD-205

品名 : USB2.0 USB切替器(2回路/ハブ/マグネット付)

2台のパソコンで2台のUSB2.0機器を共有、ハブ付き切替器

仕様

メーカーサンワサプライ型番SW-US22HMG
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠ポート数2ポート
対応規格USB仕様Ver 2.0準拠コネクタ形状USB Aコネクタ メス×2(周辺機器側)
USB Bコネクタ メス×2(パソコン側)
切替内容パソコン2 : 周辺機器2切替方式本体切替ボタン
環境条件動作温度/0℃~40℃
保存温度/0℃~60℃
動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
サイズ外寸/W105×D56×H25mm
重量約88gセット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(5V/1A)、取扱説明書
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応します)
※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。
対応OSWindows 11・10・8.1・8
macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
2台のパソコンで2台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。
USBハブポート(2ポート)を一括で切り替えられるのでUSBキーボードやUSBマウスなどの切り替え共有に最適です。
USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切り替え器です。
ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。
切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。
壁面に取り付けが可能です。
販売価格

8,100(税抜)/ 8,910円(税込)

カタログ価格

8,100円(税抜)/8,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/02 08:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1894ページ
バリエーション一覧
EA764AD-205 USB2.0 USB切替器(2回路/ハブ/マグネット付)
EA764AD-206 USB2.0 USB切替器(4回路/ハブ/マグネット付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1894ページ
  • エスコ便利カタログ1895ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top