すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AD-96

品名 : [4ポート] USB2.0ハブ(コネクタ収納式)

USBコネクタケーブルを本体に収納でき持ち運びにも便利な4ポートUSB2.0ハブ

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-2H416BK
USBケーブルを本体に収納でき、持ち運びにも便利な4ポートUSB2.0ハブです。
非常にスリム・コンパクトなデザインとなっており省スペースに設置できます。
ケーブル長が6cmと短いのでノートパソコンやゲーム機での使用に最適です。
USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応しています。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
サイズ(W×D×H)mm84×30×9重量(g)20
電源バスパワーカラーブラック
コネクタアップストリーム側:USB Type-A オスx1
ダウンストリーム側:USB Type-A メスx4
インターフェース規格USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)ポート数4
インターフェイスUSB2.0対応OSWindows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11
Chrome OS
電源(供給電流)バスパワー:最大400mA(全ポート合計)サイズ84(W)x30(D)x9(H)mm
ケーブル長60mm
ケーブルを本体に収納することができます。
販売価格

1,780(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/28 21:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1893ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1892ページ
  • エスコ便利カタログ1893ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top