すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AE-31

品名 : 4K2K/60Hz対応 HDMI分配器(2分配)

最大4K2K(4096×2160)60Hz解像度のHDMI出力に対応

仕様

メーカーサンワサプライ型番VGA-UHDSP2
分配内容2分配最大表示解像度4K2K(4096×2160)
主な対応解像度4096×2160 60Hz(4:2:0)
4096×2160 30Hz(4:4:4)
3840×2160 60Hz(4:2:0)
3840×2160 30Hz(4:4:4)
1920×1200 60Hz
1920×1080 60Hz
データレート(最大)3.4Gbit/s
ピクセルクロック(最大)340MHz入力DDC信号5V
HDCPHDCP1.4対応
※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
3D映像対応
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19pin)メス×1
出力用/HDMI タイプA(19pin)メス×2
消費電力2W
環境条件稼動温度0~50℃・稼動湿度80%以下(結露なきこと)
保存温度-20~60℃・保存湿度80%以下(結露なきこと)
材質スチール
信号方式TMDSシングルリンクサイズW120×D80×H25mm
重量360g付属品ACアダプタ(DC 5.3V/2.4A)、HDMIケーブル(1.8m)×1、取扱説明書、保証書
対応機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。
1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター など)に同時に分配出力できます。
4K2K(4096×2160)60Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
※4K2K解像度出力は下記解像度・周波数・色フォーマットのみに対応します。
4096×2160 60Hz(4:2:0)
4096×2160 30Hz(4:4:4)
3840×2160 60Hz(4:2:0)
3840×2160 30Hz(4:4:4)
ポート1に接続されたディスプレイのEDID情報を映像入力機器(パソコンなど)に伝える方式です。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)1.4 対応製品です。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しています。サビに強く信号劣化を防ぎます。
HDMIケーブル(1.8m)1本同梱です。
※分配されるHDMI出力は同じ信号となりますので、分配されるディスプレイが同じ解像度などの信号をサポートしている必要があります。あらかじめご注意ください。
※カスケード接続時は接点の増加により通常以上にノイズの影響を受けます。HDMI出力機器から最先端のディスプレイまでの総距離をできるだけ短くしてご使用ください。
※DVIインターフェースのソースもしくはディスプレイデバイスに接続する際は、DVI-HDMI変換アダプタが別途必要となります。DVI-HDMI変換アダプタ使用の際は、オーディオ機能はサポートしません。
※スカパー4K対応プレミアムサービスチューナーFMP-X7Aには対応していません。(FMP-X7Aの使用条件であるHDMI2.0規格とHDCP2.2の両条件を満たしていないため)
※本製品は4K出力対応のHDMI分配器ですが、全ての機器の4K信号分配出力には対応しておりません。
販売価格

24,700円(税抜)/ 27,170円(税込)

カタログ価格

24,700円(税抜)/27,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1900ページ
バリエーション一覧
EA764AE-31 4K2K/60Hz対応 HDMI分配器(2分配)
EA764AE-32 4K2K/60Hz対応 HDMI分配器(4分配)
EA764AE-33 4K2K/60Hz対応 HDMI分配器(8分配)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1900ページ
  • エスコ便利カタログ1901ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top