すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AE-59

品名 : USB2.0対応ディスプレイ切替器(最大4台)

最大4台のパソコンで、1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できるUSB2.0対応の切替器です

仕様

メーカーエレコム型番USS2-W4
ポート数4インターフェイスUSB2.0
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98、
Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、
Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)
サイズ87(W)×21(D)×76(H)mm
付属品USBケーブル(1.5m ※コネクター含む) 4本重量72g
ダウンストリームポート1アップストリームポート4
Self power×BUS power
電源バスパワー駆動最大通信速度480Mbps
動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、合計350mA以下の消費電力であること。
最大4台のパソコンで、1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できるUSB2.0対応の切替器です。
USB2.0対応。バスパワー動作。
常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
販売価格

6,600(税抜)/ 7,260円(税込)

カタログ価格

6,600円(税抜)/7,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/01 04:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1901ページ
バリエーション一覧
EA764AE-58 USB2.0対応ディスプレイ切替器(最大2台)
EA764AE-59 USB2.0対応ディスプレイ切替器(最大4台)
ウェブカタログ画像
  • 4台のPC間で様々な機器を切り替え可能
  • USB2.0対応

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1900ページ
  • エスコ便利カタログ1901ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top