すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AE-80

品名 : パソコン自動切替器(アナログ・USB/スイッチ付)

USBキーボード・マウス、アナログディスプレイに対応。手元切替スイッチを付属したスリムなケーブルタイプKVM。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SW-KVM2WVUN2
インターフェース(PC側)ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2キーボード/USB Aコネクタオス×2マウス/USB Aコネクタオス×2インターフェース(周辺機器側)ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×1キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1
最大PC接続台数2台切替方式ホットキー切替、オートスキャン切替、手元スイッチ※ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・[Ctrl][Ctrl][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][Enter](どちらかを選択)※オートスキャン切り替え(自動で交互に切り替え)・・・[Ctrl][Ctrl][A/a][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][A/a][Enter](どちらかを選択)※オートスキャンモードの解除・・・[スペース]キーを1回押すホットキーロック・・・[Ctrl]+[F12](もう一度押すと解除)
ディスプレイエミュレーション機能なし19インチマウントラック取り付けなし
電源USBポートから電源供給/DC+5V消費電流50mA(最大)
消費電力0.25W動作時温度・湿度温度/0~50℃ 湿度/85%以下(結露なきこと)
保存時温度・湿度温度/-20~60℃ 湿度/90%以下(結露なきこと)ケーブル長PC1/0.6m、PC2/1.2mコンソール側ディスプレイケーブル/1.2m手元スイッチケーブル長/1.8m
セット内容手元スイッチ、取扱説明書(保証書付き)製品サイズW33.6×D115.1×H24mm
重量400g対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。
対応キーボードUSBキーボード※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※Bluetoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。対応マウスUSBマウス※Bluetoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。
対応ディスプレイミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ対応解像度2048×1536ドット ※DDC2B対応
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7・Vista・XPWindows Server 2019、2016、2012 R2、2012、2008 R2、2008、2003 R2、2003macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10、OS X 10.9、OS X 10.8Linux CentOS、Ubuntu、OpenSUSE<ご注意>※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。※キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。※Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
ホットキー切替だけでなく手元に設置できる延長手元スイッチで簡単に切替が可能です。
【Ctrl】キー+【F12】キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)できます。【Ctrl】キーを多用するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。
ホットキーは「Ctrl×2回+Enter」または「Scr Lock×2回+Enter」から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。
ディスプレイのVGA端子にKVMを直接接続するタイプだからディスプレイケーブルは不要です。また直接接続だからノイズにも強く接続もスマートに行えます。※1
本製品はソフトウェアのインストールは一切不要です。切替器を接続するだけですぐにご使用いただけます。
キーボード・マウスはUSB接続タイプでマウスは多機能ボタンやチルトホイール機能にも対応しています。
キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
接続された2台のパソコンを交互に自動で切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。
本製品は切替時に切替音(ビープ音)が鳴らない静音仕様です。
パソコンのUSBキーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
片方がWindows、もう片方がMacという環境でも1組のコンソールで共有できすます。Windows OSとLinux OSの混在環境でも切替可能です。  ※1 ディスプレイケーブルがディスプレイと一体になっている機種については接続することができません。変換アダプタ等を使用してご利用ください。
販売価格

21,500円(税抜)/ 23,650円(税込)

カタログ価格

21,500円(税抜)/23,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 20:45現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1899ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1898ページ
  • エスコ便利カタログ1899ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top